Spécifications
Dimensions
- Poids48.00 lb
Détails
- Tension115/230 V
Aperçu
- Construction en acier laminé durable
- Rendement de la conception NEMA B
- Roulements à billes à double blindage
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Service continu
- Cotes thermiquement protégées
- Homologation des composants UL et certifié CSA
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.