Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale53 mm
- Longueur totale78 mm
- Largeur totale30 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.156 kg
Détails
- ActionCélibataire
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineCN
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.76 (sortie vers échappement) Cv, 0.87 (entrée vers sortie) Cv
- Couleur du boutonNoir (bouton)
- Type de fonctionnement manuelLevier
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Nombre de Ports3
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesJIS, OSHA
Aperçu
- Soupape de décharge de pression à 3 orifices
- Accessoire pour série CA
- Verrouillable pour l’isolation de l’énergie
- Opération à action unique, il suffit de tourner
- Poignée en résine ou en métal
- Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
- Types de filetage : Rc, NPT, G