Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille120 mm
- Alésage Diamètre110 mm
- Anneau intérieur Largeur70 mm
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur55 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Poids4.82 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale1860000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial