Spécifications
Dimensions
- Hauteur2
- Longueur du tuyau18 po
- Longueur18.5
- Pression de fonctionnement3000 psi
- Taille du filetage1/8 po
- Poids1.90 lb, 1.9
- Largeur3
Détails
- Comp. pistolet graisseurPistolets à graisse manuels
- Comprend un assemblage de coupleurNe comprend pas l’assemblage du coupleur
- Type de produitTuyaux du pistolet graisseur et flexibles souples
- Type de filNPT
- TypeTuyau du pistolet graisseur