Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige0.168 po
- Filetage Longueur3/4 po
- Taille du filetage#8 – 32
Détails
- ChambreBas
- Col allongéNon
- MatérielAcier haute vitesse
- Série102
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Ces tarauds tout usage peuvent être utilisés à la main ou sous tension, dans des trous traversants ou borgnes et conviennent pour tarauder la plupart des matériaux
- Les copeaux sont conservés dans les cannelures pendant l’utilisation
- Les robinets à trois cannelures ont la plus grande capacité de rétention de copeaux et doivent être utilisés, dans la gamme de tailles, le cas échéant, pour percer des trous plus profonds que 1-1/2 diamètres
- Une variété de traitements de surface sont disponibles pour améliorer la performance