Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.187 po
- Hauteur totale2.000 po
- Longueur totale3.2500 po
- Largeur totale6.000 po
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique3800 lbf
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureImpériale
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulements doubles/tandem
- SérieCOUVERTURE super intelligente