Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Largeur de l’anneau extérieur39 mm
- Extérieur Diamètre170 mm
- Global Largeur39 mm
- Cote de précisionP4
- Poids8.44 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe 6316 TBR12P4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm, adapté à diverses applications.
- Numéro de catalogue du fabricant6316 TBR12P4
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023060924