Motion
80-2 MAILLON DE CONNEXION CLIP À RESSORT

TSUBAKI (UST)
80-2 CONN LINK SPRING CLIP

Maillon de connexion - 80 / 1 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI02852481
N° MFR80-2 CONN LINK SPRING CLIP
Prix22.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80-2 CONN LINK SPRING CLIP

Maillon de connexion - 80 / 1 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI02852481
N° MFR80-2 CONN LINK SPRING CLIP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.552 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.630 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.630 po
  • Résistance à la traction
    35280 lb
  • Pas transversal
    1.15 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120/10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039172617

Aperçu

Description du fabricant
80-2 MAILLON CONNEXION SC TYPE