Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Fermé Largeur8 mm
- Ouvert Largeur11 mm
- Longueur totale36.5 mm
- Largeur totale44 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLe préhenseur à trois doigts de la série MHR3 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration. Le montage peut se faire dans 3 directions : côté axial, côté latéral ou côté vertical. La série MHR3 s’applique aux salles blanches de classe 10.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt3 Norme pour les doigts (actionneur rotatif)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po26.5 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po27 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale29 psi
- Plage de pression de fonctionnement29 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement32 °F à 140 °F
- Options inclusesInterrupteur automatique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Actionné par rotation à double action
- Tailles d’alésage : 10, 15 mm
- Haute répétabilité : ±0.01 mm
- Montage : côtés axial, latéral et vertical
- Capacité d’interrupteur automatique