Motion
D3513S-66
Pignon plat de transport Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02854045
N° MFRD3513S-66
Prix1,176.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon plat de transport Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 66 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02854045
N° MFRD3513S-66
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
Prix1,176.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    66 po
  • Dimension de montage
    75 po
  • Dimensions globales
    77 x 8.88 x 6.75 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
D3513S-66 CEINTURE PLATE EN ACIER

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon