Motion
MM45BS75 QUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM45BS75 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 15 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854763
N° MFRMM45BS75 QUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM45BS75 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 15 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854763
N° MFRMM45BS75 QUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Outside Diameter  
    75 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    2.28 lb

Details

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM45BS75QUH
  • Type duplex
    Quadplex
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244863
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA

Aperçu

Description du fabricant
MM45BS75QUH

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté