Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter55 mm
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet1 mm
- Largeur de l’anneau extérieur30 mm
- Outside Diameter90 mm
- Overall Width30 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids1.68 lb
Details
- ApplicationSupport de vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM55BS90DUH
- Type duplexD’un dos à l’autre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796052321
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- SérieMM5
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Description du fabricant
MM55BS90DUH