Motion
UCPA 205 16

IPTCI BEARINGS
UCPA 205 16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02855059
N° MFRUCPA 205 16
Prix66.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCPA 205 16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI02855059
N° MFRUCPA 205 16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    80067561829
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067561829

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE CALFEUTRAGE PILIQUE DE BASE TARAUDÉE UCPA205-16