Motion
7221A5TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7221A5TRDULP4Y

Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02855123
N° MFR7221A5TRDULP4Y
Prix9,712.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7221A5TRDULP4Y

Alésage de 105 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02855123
N° MFR7221A5TRDULP4Y
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
Prix9,712.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Hauteur totale
    72 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7221 -A5 TR DUL P4 Y
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625510
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176625510

Aperçu

Description du fabricant
7221 -A5 TR DUL P4 Y