Motion
NCDJPB10-125D-97L

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-125D-97L

Goupille-cylindre - série NCJP, alésage 10 mm, course 1.2500 po., montage de base, tige simple, tige 0.1970 /filetage no 10-32 UNF, double action
N° D’ARTICLE MI02857324
N° MFRNCDJPB10-125D-97L
Prix106.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-125D-97L

Goupille-cylindre - série NCJP, alésage 10 mm, course 1.2500 po., montage de base, tige simple, tige 0.1970 /filetage no 10-32 UNF, double action
N° D’ARTICLE MI02857324
N° MFRNCDJPB10-125D-97L
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
Prix106.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 3 m
  • Hauteur totale
    0.79 po
  • Longueur totale
    3.26 po
  • Largeur totale
    0.83 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1970 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1970 Tige / Filetage no 10-32 UNF
  • Accident vasculaire cérébral
    1.250 po

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à goupille
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Modèle de commutateur
    D-97

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPB10-125D-97L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon