Motion
SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-

NEXEN GROUP
SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-

Freins à servomoteur – diamètre d’arbre d’entrée de 32 mm, diamètre d’arbre de sortie de 32 mm, maximum de 1000 tr/min, fini noir anodisé
N° D’ARTICLE MI02858217
N° MFRSBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-
Prix3,739.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-

Freins à servomoteur – diamètre d’arbre d’entrée de 32 mm, diamètre d’arbre de sortie de 32 mm, maximum de 1000 tr/min, fini noir anodisé
N° D’ARTICLE MI02858217
N° MFRSBP5-32.0-060-130-12.0-165-32.0-NO-
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
Prix3,739.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.00°
  • Cercle de boulon d’entrée
    150-186 mm
  • Diamètre de l’alésage d’entrée
    32 mm
  • Diamètre extérieur du pilote d’entrée
    130 mm
  • Cercle de boulon de sortie
    165-186 mm
  • Diamètre extérieur du pilote de sortie
    130 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    32 mm
  • Longueur de l’arbre de sortie
    60 mm
  • Longueur totale
    132.5 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Largeur
    150.4 mm

Détails

  • Volume de la chambre à air
    35.710 cc
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    60 ms
  • Temps approximatif de réponse à la libération
    100 ms
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série de freins
    PPS
  • Type de couplage
    Collier de serrage intégré avec rainure de clavette
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Finition
    Noir anodisé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284267311
  • Pression maximale
    6.9 bars
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Couple de freinage statique min.
    45 N-m
  • Pression de relâchement minimum
    5.5 bars
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Évaluations
    IP67, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.00130 kg/m2
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Raideur de torsion
    52400 N-m/rad
  • CUP_NON
    662284267311

Aperçu

Description du fabricant
964919-SERVO FREIN, ALÉSAGE 32 MM
  • Frein à servomoteur à ressort avec jeu zéro réel
  • Ressort engagé, aucun contrecoup, faible inertie, 20-50 % plus de couple que la concurrence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté