Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum40 mA
- Hauteur totale40 mm
- Longueur totale68.5 mm
- Largeur totale22 mm
- Poids170 g
Détails
- Charge applicablePLC, Relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueFil de connexion 3m
- Comp. liquideAir
- Tension de charge maximale28 V c.c.
- Type de montageRail
- Plage de température de fonctionnement0 à +150 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, JIS C 0920
- Action de commutationNPN (3 fils)
Aperçu
- Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
- Résistant à la chaleur, type d’indication bicolore
- Style de montage sur rail
- Entrée électrique : œillet