Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale13 mm
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Poids0.84 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Dégagement interneT1
- Numéro CUP du fabricant4549557017971
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 110 °C
- Type de produitRoulements de rouleaux croisés
- Capacité de charge dynamique radiale12300 N
- Capacité de charge statique radiale16700 N
- SérieCRBC
- CUP_NON4549557017971
Aperçu
- La bague extérieure en deux pièces est boulonnée ensemble pour empêcher la séparation pendant le transport et l’installation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation