Motion
VR1220-N02-H
VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI02859007
N° MFRVR1220-N02-H
Prix65.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE NAVETTE
N° D’ARTICLE MI02859007
N° MFRVR1220-N02-H
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
Prix65.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    21.2 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    15 mm2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
VR1220-N02-H VANNE DE NAVETTE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon