Motion
NCDRQBW10-90
NCRQ, ACTIONNEUR ROTATIF
N° D’ARTICLE MI02859025
N° MFRNCDRQBW10-90
Prix208.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NCRQ, ACTIONNEUR ROTATIF
N° D’ARTICLE MI02859025
N° MFRNCDRQBW10-90
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
Prix208.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    1.45 po
  • Largeur totale
    1.14 po

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    90 °
  • Type de coussin
    Aucun
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +20 à +100 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Pression d’épreuve
    +153 psi
  • Plage de vitesse de rotation
    0.03 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
NCDRQBW10-90 CYLINDRE TOURNANT
  • La conception compacte à deux supports élimine les claquements
  • Le corps peut être monté comme bride
  • Arbre en acier inoxydable
  • Pare-chocs en caoutchouc intégré
  • Le réglage de la rotation est standard
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon