Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.3 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionplaqué chrome, plaqué zinc
- Type de têteAucun
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3480 lbf
- Capacité de charge statique radiale1750 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON622424977371