Motion
9006X
Prise télescopique pour bouteille - 6 tonnes, 12 po. course, 8-1/2 po. hauteur rétractée, 20-1/2 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI02859087
N° MFR9006X
Prix731.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Prise télescopique pour bouteille - 6 tonnes, 12 po. course, 8-1/2 po. hauteur rétractée, 20-1/2 po. hauteur étendue
N° D’ARTICLE MI02859087
N° MFR9006X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix731.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la base
    4-3/4 x 5 1/4 po
  • Hauteur étendue
    20-1/2 po
  • Longueur de la vis
    Pas de vis
  • Longueur de la poignée de la pompe
    27-9/16 po
  • Hauteur rétractée
    8-1/2 po
  • Diamètre de la selle
    1-3/4 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Gérer les efforts à la capacité nominale
    79 lb
  • Capacité de charge
    6 tonnes
  • Type de produit
    Prises pour bouteilles
  • Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale
    14 po
  • Conception du type
    Prise télescopique pour bouteille

Aperçu

Description du fabricant
9006X PRISE TÉLESCOPIQUE
  • Les vérins télescopiques offrent toutes les caractéristiques et capacités de qualité de la gamme de vérins à bouteille standard en prime
  • La course super longue de ces crics permet de gagner du temps et de l’effort en raison de la nécessité de soulever, de berceau, de soulever, etc. Dans la plupart des applications, l’utilisateur peut placer le cric une fois et terminer le levage
  • Les modèles 9006X, 9011X et 9013X plus hauts sont tous dotés d’une base biseautée unique qui permet au vérin de « suivre » la charge latéralement lorsqu’il est soulevé, réduisant ainsi considérablement la charge latérale du piston

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif