Motion
TH5425 OMP
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 25 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02859101
N° MFRTH5425 OMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau double pour fluide hydraulique moyenne pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 25 pi, 2000 psi, rouge, entrée femelle 1/4 NPT -
N° D’ARTICLE MI02859101
N° MFRTH5425 OMP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    25 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.530 po
  • Hauteur totale
    14.500 po
  • Longueur totale
    13.500 po
  • Largeur totale
    6.000 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Application
    Fluide hydraulique
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 25 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567003472
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Fluide hydraulique moyenne pression
  • Pression nominale
    2000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/4 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
TH5425OMP BOBINE
  • Les enrouleurs hydrauliques de Reelcraft sont utilisés pour les applications de flexibles hydrauliques à double pression moyenne et sont idéaux pour l'utilisation de vérins hydrauliques, d'outils et d'équipement
  • Pivot à corps double à volume élevé pour une livraison maximale du produit Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale