Spécifications
Dimensions
- Longueur500 pi
- Rayon de courbure minimum30 mm
- Diamètre intérieur du tube0.180 po
- Diamètre extérieur du tube0.250 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir/Eau
- Type de liquideAir, eau
- DuretéShore D 70
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Pression de fonctionnement à température ambiante218 psi
- Matériau du tubeNylon 12
- Applications typiquesAir/eau à usage général