Motion
HF2P-BN-08G3J1.2/12B3

HYDAC CORP
HF2P-BN-08G3J1.2/12B3

Filtre hydraulique haute pression 02084148 - série HF2P , taille 08 , 3 microns, 25 gal/min, Betamicron® (faible effondrement), 4000 psi max., commutateur électrique - mini connecteur 5 broches, pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02859343
N° MFRHF2P-BN-08G3J1.2/12B3
Prix962.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HF2P-BN-08G3J1.2/12B3

Filtre hydraulique haute pression 02084148 - série HF2P , taille 08 , 3 microns, 25 gal/min, Betamicron® (faible effondrement), 4000 psi max., commutateur électrique - mini connecteur 5 broches, pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI02859343
N° MFRHF2P-BN-08G3J1.2/12B3
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
Prix962.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désignation de la longueur du filtre
    8.000 po
  • Longueur totale
    305 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Taille
    08
  • Poids
    14.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme aux spécifications automobiles HF2 et utilise des éléments de taille standard de l’industrie. Configuration en ligne.
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Pression d’éclatement
    14680 psi
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    4000 psi à 1 million de cycles
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Interrupteur électrique - Mini connecteur 5 broches
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Type de trou de montage
    2 Trous de montage
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    HF2P
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    29 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
HF2P-BN-08OI3J1.2/12B3
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, le montage BSPP et la sous-plaque pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Un choix de joints toriques (nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile et d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
  • Les indicateurs de colmatage sont actionnés par la pression différentielle et n’ont pas de joint dynamique externe. Une fiabilité élevée est obtenue et l’actionnement de l’indicateur magnétique élimine un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon est généralement montée dans la tête du filtre hors du chemin d'écoulement entre l'orifice d'entrée et de sortie pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une réponse rapide lors des démarrages à froid et des surtensions de débit
  • La pression de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible