Motion
QMTU13J207SN

TIMKEN
QMTU13J207SN

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 2.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02859370
N° MFRQMTU13J207SN
Prix1,096.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QMTU13J207SN

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 2.4375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02859370
N° MFRQMTU13J207SN
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
Prix1,096.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.37 po
  • Hauteur totale
    5.8800 po
  • Largeur totale
    3.5700 po
  • Espacement des fentes
    5.1300 po
  • Poids
    20.62 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450102643
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48600 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450102643

Aperçu

Description du fabricant
QMTU13J207SN UNITÉ DE PRISE EN CHARGE
  • Verrouillage excentrique - Série EC - Un décalage excentrique réduit donne un avantage mécanique accru
  • Cette série fournit un verrou sécurisé qui ne devrait pas se dégager d’un arbre correctement préparé, même dans les applications d’inversion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon