Motion
23 X 1821
Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - fendu, diamètre de l’arbre de 2.500 po, diamètre extérieur de 3.500 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 23 , matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02860593
N° MFR23 X 1821
Prix306.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® MILL-RIGHT® V - Joint d’huile en fluoroélastomère - fendu, diamètre de l’arbre de 2.500 po, diamètre extérieur de 3.500 po, largeur totale de 0.500 po, modèle 23 , matériau pour lèvre en V Mill-Right
N° D’ARTICLE MI02860593
N° MFR23 X 1821

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix306.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.500 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25006-1821
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X1821 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 2.500 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • La famille de joints d’huile KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroélastomère) modèle 23 offre une résistance élevée à l’abrasion et une très bonne résistance aux produits chimiques
  • La plaque de couverture est requise
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Température de fonctionnement : -22°F à 400°F (-30°C à 204°C)
  • Fabriqué aux États-Unis