Motion
PMC-8340
Cylindre soudé réparable Prince PMC-8340 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 40 po, Orifice 1/2 NPTF, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02860779
N° MFRPMC-8340
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-8340 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 40 po, Orifice 1/2 NPTF, Dia. de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02860779
N° MFRPMC-8340

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Longueur rétractée
    48 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    40 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-8340 3X40 CYL.