Motion
C09750923500S

AS RAYMOND
C09750923500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 12.4950 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02860963
N° MFRC09750923500S
Prix4.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C09750923500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.9750 in OD, 3.5000 in Length, 0.0920 in Wire Size, 12.4950 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02860963
N° MFRC09750923500S
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
Votre prix4.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9750 po
  • Poids
    0.08313 lb
  • Taille du fil
    0.0920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C09750923500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.4950 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0975-092-3500-S PRINTEMPS