Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne6.9375 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie157 / 6.050 po
- Largeur intérieure2.7500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.5000 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.6250 po
- Diamètre de la broche1.1250 po
- Longueur de la goupille6.5625 po
- Diamètre du rouleau1.7500 po
- Résistance à la traction161000 po
- Poids20.60 lb
- Poids par pied20.6 lb
Details
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas157 / 6.050 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Matériau de la plaque de liaisonCarbone moyen, traité thermiquement
- Numéro de catalogue du fabricant400170
- MatérielCarbone moyen, traité thermiquement
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 700 °F
- Matériau de la brocheAcier allié, traité thermiquement
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Matériau du rouleauCarbone moyen, traité thermiquement
- SérieChaîne d’aciérie soudée
- Normes respectéesASME E29.16M
- Capacité de charge utile18200 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE WH157 , LISSE, RIVETÉE
- Prix par pied
- Expédié en aprroximate 10ft brins
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Webster SprocketsWebster Sprockets - Flame Cut, Flame Hardened Sprockets
View Literature
Webster Forest IndustryWebster Industries Forestry Products - Chains, Sprockets, Vibrating Conveyors.
View Literature
Webster Apron Chains & PansWebster Industries Apron Chains, Pans, And Sprockets. Webster Apron Chains are engineered to handle a variety of materials, including hot, abrasive, dry, or fine substances.
View Literature