Motion
CPA63-2ZR

ROLLON CORP
CPA63-2ZR

Composant de rail guidé par came - série CPA, rouleau, taille de rail : 63 mm, à utiliser avec : éléments coulissants 63, rail en T et en U
N° D’ARTICLE MI02861369
N° MFRCPA63-2ZR
Prix155.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CPA63-2ZR

Composant de rail guidé par came - série CPA, rouleau, taille de rail : 63 mm, à utiliser avec : éléments coulissants 63, rail en T et en U
N° D’ARTICLE MI02861369
N° MFRCPA63-2ZR
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
Votre prix155.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    63 mm
  • Poids
    0.418 lb

Détails

  • Accélération
    20 m/s2
  • Type de composant
    Rouleau
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Capacité de charge statique radiale
    6250 N
  • Série
    CPA
  • Vitesse
    9 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CPA63-2ZR, RLR AVEC ECC PIVOT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté