Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6250 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2-3/8 po
- Largeur du boîtier6.8750 po
- Largeur de la bague intérieure2.9840 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.9840 po
- Global Hauteur2.6875 po
- Longueur totale6.8750 po
- Longueur totale Diamètre6.8750 po
- Largeur totale6.8750 po
- Poids12.1 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- CouleurGris
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantMSF-38
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461014646
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale11789 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Roulement de rechange2-26
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieMSF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461014646
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation