Motion
3311BTNC3
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3311BTNC3 , diamètre 55 mm, diamètre extérieur 120 mm, 2 rangées, 49.2 mm W, 32 deg, 102000 N dynamique/charge statique 78000 N
N° D’ARTICLE MI02861779
N° MFR3311BTNC3
Prix430.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3311BTNC3 , diamètre 55 mm, diamètre extérieur 120 mm, 2 rangées, 49.2 mm W, 32 deg, 102000 N dynamique/charge statique 78000 N
N° D’ARTICLE MI02861779
N° MFR3311BTNC3
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
Prix430.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Global Largeur  
    30 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176422881
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176422881

Aperçu

Description du fabricant
LE CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3311BTNGC3 DOIT ÊTRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues