Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage42 mm
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale3.3500 po
- Longueur totale4.5300 po
- Poids6.12 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Numéro CUP du fabricant087796051744
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- CUP_NON087796051744