Motion
6911
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02863481
N° MFR6911
Prix187.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02863481
N° MFR6911
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
Prix187.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6911
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6911BNLS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 13 mm, ouvert pour un usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6911BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893819090
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893819090

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL À RAINURE PROFONDE 6911

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer