Motion
UGT212CE
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI02863493
N° MFRUGT212CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 60 mm, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI02863493
N° MFRUGT212CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Hauteur totale
    146 mm
  • Longueur totale
    194 mm
  • Fente Espacement  
    102 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UGT212CE
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250334551
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGT200CE
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250334551

Aperçu

Description du fabricant
UGT212CE 60MM PRISE EN CHARGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif