Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Détails
- Détails supplémentairesOuverture lobulaire Supertorque
- Accessoires inclusRail à pince
- MatérielAcier au vanadium
- Système de mesureMétrique
- Nombre de douilles10 PC
- Style d’arbreDroit standard
- Pointes de support12 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662459329301
Aperçu
- Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
- Conçu pour un engagement rapide sur les fixations à 6 et 12 points
- Le jeu contient une douille de 10 mm à 19 mm sur le rail à pince
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsGardez vos outils organisés et accessibles avec la trousse d’outils techniques en mousse Williams, parfaitement adaptée à chaque outil et rangée dans un chariot facile à rouler. Le chariot roulant à sept tiroirs est disponible en bleu, noir ou rouge.
Voir la documentation- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la documentation
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la documentation