Motion
36908
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 10 PC, style arbre profond standard, 3/8 po taille d’entraînement, 6 pointes de douille PT, chocs
N° D’ARTICLE MI02864607
N° MFR36908
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles à chocs - Système de mesure métrique, nombre de douilles : 10 PC, style arbre profond standard, 3/8 po taille d’entraînement, 6 pointes de douille PT, chocs
N° D’ARTICLE MI02864607
N° MFR36908
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture lobulaire Supertorque
  • Accessoires inclus
    Rail à pince
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    26 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
36908 ENSEMBLE IMP SKT, 3/8" DR 10 PIÈCES DP
  • Ouvertures lobulaires pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement maximal sur les fixations à 6 points
  • Convient à une utilisation avec des clés à chocs pneumatiques et électriques
  • Spécialement traité thermiquement pour une utilisation par impact afin d’assurer une longue durée de vie, une sécurité et une durabilité accrues
  • L'extrémité d'entraînement comporte un trou de retenue de goupille et une rainure
  • L’ensemble comprend : douilles de 10 mm à 19 mm avec rail à pince

Vous pourriez également aimer