Motion
HT8OF8
Bouchon hydraulique série HT - Corps en acier, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5000 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02866336
N° MFRHT8OF8
Prix128.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série HT - Corps en acier, 1 po ORB, filetage femelle SAE 1-5/16 – 12 , 5000 psi, 1 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02866336
N° MFRHT8OF8
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
Votre prix128.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/16 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.75 po
  • Longueur
    3.50 po
  • Poids
    1.360 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po. ORB, 1-5/16 – 12 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
HT8OF8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif