Motion
ERX-PN18

SEALMASTER
ERX-PN18

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02868411
N° MFRERX-PN18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-PN18

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/8 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02868411
N° MFRERX-PN18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Enduit de nickel à haute teneur en phosphore
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    711475
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461339596

Aperçu

Description du fabricant
ERX-PN18
  • Avec joint Flinger
  • Graisse alimentaire à l’huile synthétique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté