Motion
PN-32
Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 2 po diam. de diamètre extérieur, 3.9370 po diam. ext., 2.1880 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02868477
N° MFRPN-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 2 po diam. de diamètre extérieur, 3.9370 po diam. ext., 2.1880 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02868477
N° MFRPN-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Rayon du filet
    0.0800 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1880 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.1880 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1880 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PN-32
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461341834
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1350 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461341834

Aperçu

Description du fabricant
PN-32
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté