Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale20 mm
- Longueur totale89 mm
- Largeur totale58 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2176 N
- Force de poussée à 100 lb/po2247 N
- Taille de la tige8 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- RoulementsRoulement de coussinet à billes
- Pays d’origineCN
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéUnité coulissante à tige double
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageDirectement
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieCXS
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Précision non rotative : ± 0.1°
- Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
- Capacité d’interrupteur automatique