Motion
ML6HP31
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , taille de corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02869826
N° MFRML6HP31
Prix500.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique – Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , taille de corps 3/4 po
N° D’ARTICLE MI02869826
N° MFRML6HP31
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
Prix500.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
ML6HP31