Spécifications
Dimensions
- Longueur2.1100 po, 53.60 mm
- Diamètre maximal de l’alésage0.6250 po, 16 mm
- Diamètre min. de l’alésage0.3125 po, 8 mm
- Alésage minimum0.3125 po;8 mm
- Longueur totale2.1100 po, 53.60 mm
- Poids1.25 lb
Details
- Plage de couple4 à 140, 0.5 à 15.8 N-m
Aperçu
Description du fabricant
TT2-J .500 1.25IN/LBS. FILET DE COUPLE