Motion
JP12010-N0000

TIMKEN
JP12010-N0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 19.50 mm, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI02869943
N° MFRJP12010-N0000
Prix220.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JP12010-N0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 19.50 mm, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI02869943
N° MFRJP12010-N0000
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
Votre prix220.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    19.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Cône compatible
    JP12049, JP12049A
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    053893174402
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    JP
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    053893174402

Aperçu

Description du fabricant
JP12010 COUPE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de gérer les charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues