Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur totale2-15/16 po
- Taille du portN° 10–32 UNF
- Force de traction à 100 lb/po236.5 lb
- Force de poussée à 100 lb/po244.2 lb
- Taille de la tige#10-32
- Taille de la tige / FiletageN° 10-32 UNF Femme
- Accident vasculaire cérébral1-3/4 po
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCQ
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +200 psi
- Plage de température de fonctionnement-20 à +150 °F
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardUNF
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ7