Motion
4LOC-6RMP
7250-16065 -
N° D’ARTICLE MI02870646
N° MFR4LOC-6RMP
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7250-16065 -
N° D’ARTICLE MI02870646
N° MFR4LOC-6RMP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    3/8 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    029769206393

Aperçu

Description du fabricant
4LOC-6RMP RACCORD 7250-16065

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté