Motion
525 20/1 A WR 213TC

HUB CITY INC
525 20/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 525 20/1 A WR 213TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI02871034
N° MFR525 20/1 A WR 213TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
525 20/1 A WR 213TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 525 20/1 A WR 213TC - réduction unique, 20:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.3750 po, cadre de 213TC po
N° D’ARTICLE MI02871034
N° MFR525 20/1 A WR 213TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9060 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    145.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=20/1|FS=213TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65193
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056777
  • Puissance d’entrée maximale
    15.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798056777

Aperçu

Description du fabricant
0220-65193 BOÎTE D'ENGRENAGES MODÈLE 525
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Les douilles QD de la série de douilles offrent la plus grande plage possible de taille d'alésage dans les modèles montés sur arbre