Motion
OH 3148 H

SKF
OH 3148 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 220 mm, longueur totale de 172 mm, taille de filetage de Tr240x4
N° D’ARTICLE MI02871365
N° MFROH 3148 H
Prix5,715.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OH 3148 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 220 mm, longueur totale de 172 mm, taille de filetage de Tr240x4
N° D’ARTICLE MI02871365
N° MFROH 3148 H
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
Votre prix5,715.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    11.8110 po
  • Global Longueur  
    172 mm
  • Largeur totale
    6.7717 po
  • Filetage Taille  
    Tr240x4
  • Poids
    36.33 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22248, 23148
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 48E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB48)
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM48T
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB48
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577062116

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR OH3148H