Motion
SPA-23
N° D’ARTICLE MI02871379
N° MFRSPA-23
Prix1,309.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02871379
N° MFRSPA-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,309.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    27.68 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950049823
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Adaptateur
  • Type de produit
    Capuchons, plaques et adaptateurs intégrés
  • CUP_NON
    697950049823

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BROCHE DIAPHANE SPA-23
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté